PILZ ITALIA SRL - PIZ787580 PZE X4VP C 0,5 FIX. 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Erweiterungsgerät 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss 
- Tragschienenmontage möglich - ja 
- Mit Rückführkreis - nein 
- Rückfallverzögerung - 0.5...0.5 s 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046548008135
Artikelnummer
PIZ787580
Herstellernummer
787580
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.5...0.5 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


