PILZ ITALIA SRL - PIZ787585 PZE X4P C 24DC 4NA - 787585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548008081
Artikelnummer
PIZ787585
Herstellernummer
787585
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787585 - PZE X4P C 24DC 4NA


