PILZ ITALIA SRL - PIZ787602 PNOZ XV1P C 30S 24DC 2NA(I)+1NA(R) - 787602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4046548008029
Artikelnummer
PIZ787602
Herstellernummer
787602
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.1...30 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


