Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP - 787949

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - nein

  • Funktion Stillstandsüberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548007923

Artikelnummer

PIZ787949

Herstellernummer

787949

Hersteller

PIZ

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

nein

Funktion Stillstandsüberwachung:

ja

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Mit Rückführkreis:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Betriebsfrequenz:

0...3000 Hz

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di controllo velocità Pilz, tipo/modello PIZ787949 - PSWZ-X1P C 24..240AC DC 2NA 1NC 2PNP