PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-01M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC CATEGORIA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851068416
Artikelnummer
PZZCS AR-01M024
Herstellernummer
CS AR-01M024
Hersteller
PZZ
Modulo di sicurezza 2NO+1NC, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc