PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-01X024 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-01X024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
8018851091155
Artikelnummer
PZZCS AR-01X024
Herstellernummer
CS AR-01X024
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
110.5 mm
Tiefe:
114 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V



