Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-04M230 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086021

Artikelnummer

PZZCS AR-04M230

Herstellernummer

CS AR-04M230

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, per arresti di emergenza, controllo finecorsa per ripari mobili e sensori magnetici di sicurezza. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 230 Vac