PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AT-13V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO ISTANTANEI 2NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851074547
Artikelnummer
PZZCS AT-13V024
Herstellernummer
CS AT-13V024
Hersteller
PZZ
CS AT-13V024. Modulo di sicurezza 3NO istantanei + 2NO ritardati, categoria 4. Caratteristiche Generali. Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, PL e, SIL 3, uscite (3NO)+(2NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-1). Terminali: Morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc.