PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-01M024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER COMANDI - CS DM-01M024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851086182
Artikelnummer
PZZCS DM-01M024
Herstellernummer
CS DM-01M024
Hersteller
PZZ
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V



