Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-01X024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER COMANDI - CS DM-01X024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086199

Artikelnummer

PZZCS DM-01X024

Herstellernummer

CS DM-01X024

Hersteller

PZZ

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

Breite:

22.5 mm

Höhe:

110.5 mm

Tiefe:

114 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo di sicurezza 3NO contatti di sicurezza e 1NC contatto di segnalazione, dispositivo di comando a due mani conforme a EN 574 tipo III C o modulo di sicurezza con controllo di sincronismo. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla. Alimentazione: 24 Vac/dc. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94.