PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-01X120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER COMANDI - CS DM-01X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851086212
Artikelnummer
PZZCS DM-01X120
Herstellernummer
CS DM-01X120
Hersteller
PZZ
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
Breite:
22.5 mm
Höhe:
110.5 mm
Tiefe:
114 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V



