Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS DM-02M024 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIMANUAL - CS DM-02M024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851238956

Artikelnummer

PZZCS DM-02M024

Herstellernummer

CS DM-02M024

Hersteller

PZZ

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo di sicurezza 2NO contatti di sicurezza, dispositivo di comando a due mani conforme a EN 574 tipo III C o modulo di sicurezza con controllo di sincronismo. Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite. Alimentazione: 24 Vac/dc. Custodia in poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94.