PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1ILA010 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 SENZA LENT - E2 1ILA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Mit Frontring - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851232275
Artikelnummer
PZZE2 1ILA010
Herstellernummer
E2 1ILA010
Hersteller
PZZ
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
24 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Indicatore luminoso abbinato ad unità luminosa con LED • Temperatura ambiente -25°C +70°C • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14



