Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1MA14AA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA14AA91

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1MA14AA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851403217

Artikelnummer

PZZE2 1MA14AA91

Herstellernummer

E2 1MA14AA91

Hersteller

PZZ

E2 1MA14AA91. Manipolatore linea EROUND. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: Altezza standard (55 mm). Funzioni: ALTO stabile. DESTRA stabile. BASSO stabile. SINISTRA stabile. Blocco: Conblocco.