Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PDRL1AAAD PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PDRL1AAAD

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PDRL1AAAD PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851195600

Artikelnummer

PZZE2 1PDRL1AAAD

Herstellernummer

E2 1PDRL1AAAD

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

Satz mit mehreren Farben

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

24 mm

Mit Frontring:

ja

Pulsante doppio con entrambi i puslanti rasati e marcati e tappo luminoso centrale. • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 1 milione di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità allenorme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14