Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PEBZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A SERRA - E2 1PEBZ4531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe der Öffnung - 24 mm

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851195044

Artikelnummer

PZZE2 1PEBZ4531

Herstellernummer

E2 1PEBZ4531

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe der Öffnung:

24 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Pulsante a fungo con sblocco a serratura • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 300.000 di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 13850, UL 508, CSA 22-2 N°14