PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PEPF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU - E2 1PEPF4531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe der Öffnung - 24 mm
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851194986
Artikelnummer
PZZE2 1PEPF4531
Herstellernummer
E2 1PEPF4531
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe der Öffnung:
24 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung



