Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERZ4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4731

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERZ4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851206825

Artikelnummer

PZZE2 1PERZ4731

Herstellernummer

E2 1PERZ4731

Hersteller

PZZ

E2 1PERZ4731. Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo con indicazione verde. Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.