PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERZ4731-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851395901
Artikelnummer
PZZE2 1PERZ4731-T6
Herstellernummer
E2 1PERZ4731-T6
Hersteller
PZZ
Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo con indicazione verde, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.