Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL1R229L293 PULSANTE LUMINOSO RASATO BIANCO CON MARC

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL1R229L293 PULSANTE LUMINOSO RASATO BIANCO CON MARC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851396076

Artikelnummer

PZZE2 1PL1R229L293

Herstellernummer

E2 1PL1R229L293

Hersteller

PZZ

Pulsante luminoso rasato bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.