Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2F6490 PULSANTE LUMINOSO A FUNGO BLU - E2 1PL2F6490

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2F6490 PULSANTE LUMINOSO A FUNGO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851194962

Artikelnummer

PZZE2 1PL2F6490

Herstellernummer

E2 1PL2F6490

Hersteller

PZZ

E2 1PL2F6490. Pulsante luminoso a fungo blu. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Funzione pulsante: Impulso. Forma: Fungo Ø 36 mm. Colore pulsante: Lente blu per pulsante a fungo. Ghiera: Cromo satinato.