PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2R5290 PULSANTE LUMINOSO RASATO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851194849
Artikelnummer
PZZE2 1PL2R5290
Herstellernummer
E2 1PL2R5290
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
ja