Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PU2R121GB0 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO CON MARC - E2 1PU2R121GB0

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PU2R121GB0 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO CON MARC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851303289

Artikelnummer

PZZE2 1PU2R121GB0

Herstellernummer

E2 1PU2R121GB0

Hersteller

PZZ

E2 1PU2R121GB0. Pulsante ad impulso rasato nero con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Funzione pulsante: Impulso. Forma: Rasato Ø 20 mm. Colore pulsante: Lente nera per pulsante rasato o protetto. Ghiera: Nero.