Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PU2R6290 PULSANTE AD IMPULSO RASATO BLU - E2 1PU2R6290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851193842

Artikelnummer

PZZE2 1PU2R6290

Herstellernummer

E2 1PU2R6290

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

24 mm

Mit Frontring:

ja

Pulsante rasato a impulso • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 15 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14