PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SC2AVA19AA SELETTORE A CHIAVE A DUE POSIZIONI NERO - E2 1SC2AVA19AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851199608
Artikelnummer
PZZE2 1SC2AVA19AA
Herstellernummer
E2 1SC2AVA19AA
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
ja



