Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12AVD49AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD49AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851198243

Artikelnummer

PZZE2 1SL12AVD49AB

Herstellernummer

E2 1SL12AVD49AB

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a leva corta luminoso a 2 posizioni • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 1 milione di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14