Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12AVD51AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD51AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1SL12AVD51AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851198250

Artikelnummer

PZZE2 1SL12AVD51AB

Herstellernummer

E2 1SL12AVD51AB

Hersteller

PZZ

E2 1SL12AVD51AB. Selettore luminoso a leva corta a due posizioni giallo con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 2 posizioni. Colore: Giallo. Ghiera: Nero. Marcatura: Con marcatura.