PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 3ILA610 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851301933
Artikelnummer
PZZE2 3ILA610
Herstellernummer
E2 3ILA610
Hersteller
PZZ
E2 1ILA610. Indicatore luminoso serie E2, lente colore blu. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Colore: Blu.