PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 3PU2R3290 PULSANTE AD IMPULSO RASATO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851296802
Artikelnummer
PZZE2 3PU2R3290
Herstellernummer
E2 3PU2R3290
Hersteller
PZZ
Pulsante ad impulso rasato rosso. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Funzione pulsante: Impulso. Forma: Rasato Ø 20 mm. Colore pulsante: Lente rossa per pulsante rasato o protetto. Ghiera: Cromo satinato in metallo.