Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0205 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0205

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC0205 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851217111

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0205

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0205

Hersteller

PZZ

Unità completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione:(1x) E2 1ILA810: Indicatore luminoso serie E2, lente colore arancio. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 LP1A8V1: Unità LED a pannello, LED arancio