Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1002 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 AC-DXBC1002 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851201004

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC1002

Herstellernummer

E2 AC-DXBC1002

Hersteller

PZZ

Unità completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PERZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio perunità E2 CP e unità LED E2 LP. (2x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento