Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM04K7-D111

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851251634

Artikelnummer

PZZE6 1DM04K7-D111

Herstellernummer

E6 1DM04K7-D111

Hersteller

PZZ

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67

Lochdurchmesser:

22 mm

Potenziometro serie E6 con resistenza 4,7 kohm. CARATTERISTICHE GENERALI:Resistenza: 4,7 kohm. Ghiera: Nero . Grado di protezione: IP67. Terminali: A molla, PUSH-IN