PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM04K7-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM04K7-D119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851251641
Artikelnummer
PZZE6 1DM04K7-D119
Herstellernummer
E6 1DM04K7-D119
Hersteller
PZZ
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67
Lochdurchmesser:
22 mm
Potenziometro serie E6. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 4,7 kohm. Ghiera: Cromo satinato. Terminali: A molla, PUSH-IN


