PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1DM100K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM100K-D111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851260025
Artikelnummer
PZZE6 1DM100K-D111
Herstellernummer
E6 1DM100K-D111
Hersteller
PZZ
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67
Lochdurchmesser:
22 mm
E6 1DM100K-D111. Potenziometro serie E6. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 100 kohm. Ghiera: Nero. Terminali: A molla, PUSH-IN.