PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL1A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A3110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...30 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
8018851290374
Artikelnummer
PZZE6 1IL1A3110
Herstellernummer
E6 1IL1A3110
Hersteller
PZZ
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach


