PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IL7A8110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL7A8110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
EAN
8018851290473
Artikelnummer
PZZE6 1IL7A8110
Herstellernummer
E6 1IL7A8110
Hersteller
PZZ
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach


