PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 1IS6A1CV1B INDICATORE SONORO MONOLITICO - E6 1IS6A1CV1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8018851337710
Artikelnummer
PZZE6 1IS6A1CV1B
Herstellernummer
E6 1IS6A1CV1B
Hersteller
PZZ
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Indicatore sonoro serie E6


