Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 2DM04K7-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 2DM04K7-D119

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 2DM04K7-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851258367

Artikelnummer

PZZE6 2DM04K7-D119

Herstellernummer

E6 2DM04K7-D119

Hersteller

PZZ

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67

Lochdurchmesser:

22 mm

Potenziometro serie E6. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 4.7 kohm. Ghiera: Cromo satinato in plastica e anello sagomato. Terminali: A molla, PUSH-IN.