PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE6 2IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8018851378409
Artikelnummer
PZZE6 2IL1A4110
Herstellernummer
E6 2IL1A4110
Hersteller
PZZ
Indicatore luminoso monolitico. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc. Colore: Verde. Ghiera in plastica ed anello sagomato.