Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZES 34000 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH - ES 34000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851208904

Artikelnummer

PZZES 34000

Herstellernummer

ES 34000

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Scatola in policarbonato antiurto autoestinguente a doppio isolamento, resistente ai raggi UV caricato fibra vetro, con elevata resistenza agli urti. Idonea per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione Ø 22 mm • Dimensioni: 186x80 H:56