Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 316 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FC 316

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 316 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851002861

Artikelnummer

PZZFC 316

Herstellernummer

FC 316

Hersteller

PZZ

FC 316. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.