PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3302 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FC 3302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851002984
Artikelnummer
PZZFC 3302
Herstellernummer
FC 3302
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì