Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3331 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 3331

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 3331 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851003172

Artikelnummer

PZZFC 3331

Herstellernummer

FC 3331

Hersteller

PZZ

FC 3331. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: Aleva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.