Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 335-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FC 335-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFC 335-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851314629

Artikelnummer

PZZFC 335-M2

Herstellernummer

FC 335-M2

Hersteller

PZZ

FC 335-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC). Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.