PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1021 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851004254
Artikelnummer
PZZFD 1021
Herstellernummer
FD 1021
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto lento