Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1051 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1051

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1051 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851004391

Artikelnummer

PZZFD 1051

Herstellernummer

FD 1051

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto lento