PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1176 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851004759
Artikelnummer
PZZFD 1176
Herstellernummer
FD 1176
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo