Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1656

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1656 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005428

Artikelnummer

PZZFD 1656

Herstellernummer

FD 1656

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì