Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1878-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1878-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1878-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851098420

Artikelnummer

PZZFD 1878-M2

Herstellernummer

FD 1878-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati