PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1880-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 1880-K50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851236211
Artikelnummer
PZZFD 1880-K50
Herstellernummer
FD 1880-K50
Hersteller
PZZ
FD 1880-K50. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


